SIEMENS - IE Leitung-2 x M12-90-2x2-10m-2 x D-kod.-IP65,IP67-Cat5e-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18708GN10
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856171
Sonepar Artikelnummer
120755914
Hersteller Artikelnummer
6XV18708GN10
Hersteller Typ
6XV1870-8GN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18708GN10
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
66 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.720 kg
- Vorkonfektionierte IE FC Trailing Cable GP mit 2 M12 Steckern (D-kodiert)
- Länge: 10,0 m
- Schutzart: IP 65/67
- Übertragungsraten: 10/100 Mbit/s
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- AWG22-Anschlussleitungen
- Doppelt geschirmte Leitungen für störenempfindliches Netzwerk
- Integrierte zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Funktioniert zuverlässig bei dauernd bewegten Maschinenteilen
- Optimale Eignung für Anwendungen in der Automobilindustrie, wie z. B. Lackieranlagen
- Sicherer Betrieb durch durchgängiges Erdungskonzept
IE Connecting Cable M12-90/M12-90
Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP 65/67, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


