Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - IE Leitung IE FC-2 x RJ45-2x2-10m-Cat5e, Class D-PVC-robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE Leitung IE FC-2 x RJ45-2x2-10m-Cat5e, Class D-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18715BN10

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169854856

Sonepar Artikelnummer

120755881

Hersteller Artikelnummer

6XV18715BN10

Hersteller Typ

6XV1871-5BN10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18715BN10

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

2

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

58.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

58.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 75 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

66 %

Gewicht:

68 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.580 kg

    IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

    Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern mit RJ45-Schnittstelle in Schutzart IP20/30, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s.

    Technische Details:

    • Länge: 10,0 m
    • Typ: Vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen
    • Übertragungsraten: 10/100 Mbit/s
    • Schutzart: IP20/30
    • Geeignet für Schleppketten
    • Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
    • Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) gem. ISO/IEC 11801 und EN 50173
    • Doppelt geschirmte Leitungen
    • Durchgängiges Erdungskonzept

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
    • Störungsresistentes Netzwerk durch hochwertige Bauweise
    • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie