SIEMENS - IE Leitung IE FC-2 x RJ45-2x2-2m-Cat5e, Class D-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18715BH20
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854825
Sonepar Artikelnummer
120755878
Hersteller Artikelnummer
6XV18715BH20
Hersteller Typ
6XV1871-5BH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18715BH20
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
66 %
Gewicht:
68 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.180 kg
- Vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen
- Doppelt geschirmte Leitungen für ein störunanfälliges Netzwerk
- Integrierte zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) der internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Einsatz in Schleppketten für dauernd bewegte Maschinenteile
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Verbesserte Zuverlässigkeit durch durchgängiges Erdungskonzept
- Geeignet für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180
Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern mit RJ45-Schnittstelle in Schutzart IP20/30, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


