Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - IE Leitung IE FC-2 x RJ45-4x2-10m-Cat6A, Class EA-PVC-robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE Leitung IE FC-2 x RJ45-4x2-10m-Cat6A, Class EA-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785BN10

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilung - Bündel

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169856225

Sonepar Artikelnummer

120755919

Hersteller Artikelnummer

6XV18785BN10

Hersteller Typ

6XV1878-5BN10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18785BN10

Ader-Zahl:

8

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

6

NVP-Wert:

68 %

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.840 kg

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

    Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern mit RJ45-Schnittstelle in Schutzart IP20/30, bei Übertragungsraten von 10/100/1000/10000 Mbit/s.

    Technische Details:

    • Länge: 10,0 m
    • Vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen
    • Doppelt geschirmte Leitungen
    • Durchgängiges Erdungskonzept
    • Kategorie 6 (Cat6a) gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
    • Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
    • Störungsresistentes Netzwerk
    • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert
    • Optimal für den Einsatz in Schleppketten bei dauernd bewegten Maschinenteilen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie