SIEMENS - IE Leitung IE FC-2 x RJ45-4x2-20m-Cat6A, Class EA-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785BN20
Ader-Zahl - 8
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856249
Sonepar Artikelnummer
120755921
Hersteller Artikelnummer
6XV18785BN20
Hersteller Typ
6XV1878-5BN20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18785BN20
Ader-Zahl:
8
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
68 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.580 kg
- Vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen
- Schutzart IP20/30
- Übertragungsraten: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
- Silikonfrei für Anwendungen in der Automobilindustrie
- Doppelt geschirmte Leitungen
- Durchgängiges Erdungskonzept
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert
- Kategorie 6 (Cat6a) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Störunempfindliches Netzwerk durch verbesserte Abschirmung
- Einfache Integration in bewegte Maschinenteile
- Ideal für den Einsatz in modernen Industrieanwendungen
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180
Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern mit RJ45-Schnittstelle in Schutzart IP20/30, bei Übertragungsraten von 10/100/1000/10000 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


