SIEMENS - IE Leitung IE FC-2 x RJ45-4x2-3m-Cat6A, Class EA-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785BH30
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - -99999
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856201
Sonepar Artikelnummer
120755917
Hersteller Artikelnummer
6XV18785BH30
Hersteller Typ
6XV1878-5BH30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18785BH30
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
-99999
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
68 %
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.293 kg
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen: AWG22
- Doppelt geschirmte Leitungen für störungsfreies Netzwerk
- Durchgängiges Erdungskonzept
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert
- Unterstützt Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
- Kategorie 6 (Cat6a) gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Länge: 3,0 m
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Geeignet für den Einsatz in bewegten Maschinenteilen wie Schleppketten
- Verbesserte Netzwerkstabilität durch geschirmte Leitungen
- Erhöhter Schutz gegen Umwelteinflüsse in Schutzart IP20/30
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180
Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern mit RJ45-Schnittstelle in Schutzart IP20/30, bei Übertragungsraten von 10/100/1000/10000 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


