SIEMENS - IE Leitung-M12/RJ45-2x2-15m-D-kod.-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18715TN15
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854351
Sonepar Artikelnummer
120755874
Hersteller Artikelnummer
6XV18715TN15
Hersteller Typ
6XV1871-5TN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18715TN15
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 75 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
66 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.110 kg
- Geräteeinsatz: M12 Stecker (D-kodiert) und IE FC RJ45 Plug
- Länge: 15,0m
- Übertragungsraten: 10/100 Mbit/s
- Schutzart: IP65/67
- AWG22-Anschlussleitungen, vorkonfektioniert
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie, z. B. Lackieranlagen, aufgrund von Silikonfreiheit
- Verwendung in Schleppketten ermöglicht dauernd bewegte Maschinenteile
- Zuverlässige Verbindung durch durchgängiges Erdungskonzept
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern mit RJ45-Schnittstelle in Schutzart IP65/67, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


