Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - IE Leitung-M12/RJ45-2x2-5m-D-kod.-Cat5e-PVC-robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE Leitung-M12/RJ45-2x2-5m-D-kod.-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18715MH50

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

  • Verseilung - Bündel

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169857369

Sonepar Artikelnummer

120755947

Hersteller Artikelnummer

6XV18715MH50

Hersteller Typ

6XV1871-5MH50

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18715MH50

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

2

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 75 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

66 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.393 kg

    IE Connecting Cable M12-90/IE FC RJ45 Plug-180

    The IE Connecting Cable is designed for robust data transmission in industrial environments, featuring M12 to RJ45 connections.

    Technische Details:

    • Length: 5.0 m
    • Connector Type: M12 Stecker (D-kodiert) to IE FC RJ45 Plug
    • Cable Type: Cat5e
    • Material: PVC
    • Configuration: 2x2
    • Durability: Robust construction

    Kunden Vorteile:

    • Reliable performance in demanding industrial settings
    • Easy integration with existing M12 and RJ45 systems
    • Resistance to environmental factors due to durable materials
    • Enhanced data transmission speeds with Cat5e specifications

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie