SIEMENS - IE M12 Panel Feedthrough Schaltschrankdurchführung von M12- auf RJ45-Anschlusst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DM202AA5
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Umgebungstemperatur - 0 .. 70 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851411
Sonepar Artikelnummer
120755460
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DM202AA5
Hersteller Typ
6GK1901-0DM20-2AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DM202AA5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
0 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
- Übergang von M12-(D-kodiert) auf RJ45-Anschlusstechnik
- Schutzart: IP65 (M12) auf IP20 (RJ45)
- Packungsgröße: 1 Packung = 5 Stück
- Erleichtert die Integration unterschiedlicher Verbindungstechnologien.
- Hohe Flexibilität durch modulare Nutzung.
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
IE M12 Panel Feedthrough
Der IE M12 Panel Feedthrough ermöglicht den Übergang von M12 (D-kodiert) Anschlusstechnik (IP65) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


