SIEMENS - IE M12 Panel Schaltschrankdurchführung 4x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DM402AA5
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855655
Sonepar Artikelnummer
120755557
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DM402AA5
Hersteller Typ
6GK1901-0DM40-2AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DM402AA5
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg
- Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- M12-Buchse: X-kodiert, IP65/67
- RJ45: IP20
- Material: Metall
- Kategorie: Cat6A
- Verpackungseinheit: 1 Packung = 5 Stück
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen M12- und RJ45-Technik.
- Schutzart IP65/67 sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser.
- Vielfältige Übertragungsraten ermöglichen flexible Netzwerkgeschwindigkeiten.
- Robustes Metallgehäuse erhöht die Langlebigkeit und Stabilität der Installation.
IE M12 Panel Feedthrough 4x 2
Der IE M12 Panel Feedthrough 4x2 ist eine Schaltschrankdurchführung, die einen Übergang von M12-Anschlusstechnik auf RJ45-Anschlusstechnik ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


