Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE M12 Plug PRO Steckverbinder 180° Kabelabg. (D-kodiert)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE M12 Plug PRO Steckverbinder 180° Kabelabg. (D-kodiert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB106AA0

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169851398

Sonepar Artikelnummer

120755461

Hersteller Artikelnummer

6GK19010DB106AA0

Hersteller Typ

6GK1901-0DB10-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6GK19010DB106AA0

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 80 °C

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.037 kg

IE M12 Plug PRO M12 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und Schnellanschlusstechnik, 180° Kabelabgang (D-kodiert) 1 Packung=1 Stück für SCALANCE X208 PRO und ET 200 PRO PN