SIEMENS - IE Panel Feedthrough PRO, Schaltschrankdurchf. zur Kopplung von M12-Steckverb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DM302AA5
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - -5 .. 60 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854795
Sonepar Artikelnummer
120755520
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DM302AA5
Hersteller Typ
6GK1901-0DM30-2AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DM302AA5
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-5 .. 60 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg
- Typ: M12 Panel Feedthrough PRO
- Anschlusstechnik: M12 (D-kodiert)
- Schutzart: IP65
- Packungsinhalt: 1 Packung = 5 Stück
- Einfacher Übergang zwischen verschiedenen M12 Anschlusstechniken.
- Hohe Schutzart sorgt für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
- Kosteneffiziente Lösung durch Lieferung im Paket.
IE M12 Panel Feedthrough PRO
Schaltschrankdurchführung zum Übergang von M12 (D-kodiert) - Anschlusstechnik (IP65) auf M12 (D-kodiert) - Anschlusstechnik (IP65), 1 Packung=5 Stück.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


