SIEMENS - IE/PB LINK PN IO, Netzübergang zw. IE und PROFIBUS, mit PN IO-Funktionalität

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14115AB102AA0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618087302
Sonepar Artikelnummer
121122675
Hersteller Artikelnummer
6AG14115AB102AA0
Hersteller Typ
6AG1411-5AB10-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14115AB102AA0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Übertragungsrate:
100000 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
100 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.351 kg
- Betriebstemperatur: -40…+60°C
- Kommunikation: 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
- PROFIBUS: 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Funktionalitäten: S7-Routing und Datensatz-Routing
- Unterstützte Protokolle: MRP, NTP
- Beschichtung: Conformal Coating
- Ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerkprotokollen.
- Hohe Betriebstemperaturspanne für den Einsatz in extremen Umgebungen.
- Unterstützt sichere und flexible Netzwerkarchitekturen.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO based on 6GK1411-5AB10
Der SIPLUS NET IE/PB LINK PN IO ermöglicht den Netzübergang zwischen Industrie-Ethernet und PROFIBUS, während er PROFINET IO Funktionalität bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


