SIEMENS - IE Power M12 Cable Connector PRO, Anschlussbuchse für SCALANCE W-700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19070DC106AA3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 mm²
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404129
Sonepar Artikelnummer
120747467
Hersteller Artikelnummer
6GK19070DC106AA3
Hersteller Typ
6GK1907-0DC10-6AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19070DC106AA3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- 4-polig, A-kodiert
- Inklusive Montageanleitung
- Packungsinhalt: 3 Stück
- Einfache Installation dank Montageanleitung
- Robuste Verbindung für zuverlässige Energieversorgung
- Optimiert für SCALANCE W-700/X208PRO Geräte
Ie Power M12 Cable Connector Pro
IE Power M12 Cable Connector PRO is designed for connecting SCALANCE W-700/X208PRO with a DC 24V supply voltage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


