SIEMENS - IE Power M12 Plug PRO, Steckverbinder zum Anschluss an Power Supply PS 791-1PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19070DB106AA3
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404150
Sonepar Artikelnummer
120755432
Hersteller Artikelnummer
6GK19070DB106AA3
Hersteller Typ
6GK1907-0DB10-6AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19070DB106AA3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Montageanleitung enthalten
- 4-polig
- A-kodiert
- Komplett mit 3 Stück
- Kompatibel mit Power Supply PS791-1PRO
- Einfache und schnelle Installation
- Zuverlässige Verbindung für eine stabile Stromversorgung
- Hohe Flexibilität durch die A-Kodierung
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
IE Power M12 Cable Connector PRO
Der Steckverbinder bietet eine zuverlässige Verbindung für die 24V-DC-Stromversorgung mit einer einfachen Montageanleitung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


