SIEMENS - IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19011BB500AA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 11.7 mm
Höhe - 15.6 mm
Tiefe - 32.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855747
Sonepar Artikelnummer
120755575
Hersteller Artikelnummer
6GK19011BB500AA0
Hersteller Typ
6GK1901-1BB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19011BB500AA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
11.7 mm
Höhe:
15.6 mm
Tiefe:
32.2 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Betriebstemperatur:
-20 .. 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.010 kg
- Typ: RJ45 Port-Schloss mit Schlüssel
- Verpackungseinheit: 1 Packung = 1 Stück
- Anwendung: Mechanisches Verschließen von RJ45 Ports
- Erhöht die Sicherheit der RJ45 Ports durch mechanische Verriegelung.
- Einfach zu installieren und zu bedienen.
- Schutz vor unbefugtem Zugriff und Manipulation.
IE RJ45 Port Lock
Der IE RJ45 Port Lock dient zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


