SIEMENS - IE Robust Leitung-2 x M12-2x2-5m-2 x D-kod.-IP65/67/69-Cat5e-PVC-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18815AH50
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855877
Sonepar Artikelnummer
120755906
Hersteller Artikelnummer
6XV18815AH50
Hersteller Typ
6XV1881-5AH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18815AH50
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.400 kg
- IP69 Schutzart
- Vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen
- Doppelt geschirmte Leitungen
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Wasserabweisend und witterungsbeständig
- Mikroben-resistent
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern
- Störunempfindliches Netzwerk durch durchgängiges Erdungskonzept
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180
Robuste, flexible Busleitung zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


