SIEMENS - IE TP Converter Leitung-Sub DA-15/RJ45-2x2-1m-Cat5e-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18502EH20
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401609
Sonepar Artikelnummer
120755786
Hersteller Artikelnummer
6XV18502EH20
Hersteller Typ
6XV1850-2EH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18502EH20
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
-99999 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
-99999 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.152 kg
- 1x 15-pol. ITP-Buchse und 1x RJ45-Stück
- Länge: 2 Meter
- Störungen reduziert durch industrietaugliches Design
- Konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen für schnelle Inbetriebnahme
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- 10/100 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit
- Kleinere Leitungsdurchmesser für einfache Verlegung
- Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker: rot für gekreuzt, grün für nicht gekreuzt
- Einfacher Anschluss von Endgeräten mit RJ45
- Schnelle und fehlerfreie Installation dank geprüfter Qualität
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen industriellen Anwendungen
- Vergleichsweise niedriges Gewicht und Durchmesser für einfache Handhabung
- Eindeutige Farbkennung zur Vermeidung von Verwechslungen
TP Konverter Cord 15/RJ45
Der TP Konverter Cord 15/RJ45 dient zur einfachen Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störsichere Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


