Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE TP Cord PLUS RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 1 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE TP Cord PLUS RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18704HH10

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiterdurchmesser - 0.5 mm

  • Mantel-Farbe - grün

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623801191

Sonepar Artikelnummer

121379544

Hersteller Artikelnummer

6XV18704HH10

Hersteller Typ

6XV1870-4HH10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18704HH10

Ader-Zahl:

8

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

62 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

62 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

62 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 80 °C

NVP-Wert:

76 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.056 kg

    IE TP Cord PLUS RJ45/RJ45

    Der IE TP Cord PLUS RJ45/RJ45 ist ein konfektioniertes Kabel für eine einfache Anbindung von Endgeräten an das Industrial Ethernet.

    Technische Details:

    • CAT 6A
    • TP Leitung 4x2
    • konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern für EasyClip Verriegelung
    • Länge 1m
    • Störfestes Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s)
    • Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen)
    • Werksseitig geprüfte Patchleitungen

    Kundenvorteile:

    • Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss
    • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie