Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 20m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18704GN20

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Leiter-Oberfläche - blank

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623800385

Sonepar Artikelnummer

121212407

Hersteller Artikelnummer

6XV18704GN20

Hersteller Typ

6XV1870-4GN20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18704GN20

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

gelb

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

62 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

62 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

62 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 80 °C

NVP-Wert:

76 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.498 kg

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2 (gelb), konfektioniert mit 2 x RJ45 Steckern, Länge 20m

    Der Industrial Ethernet TP Cord bietet eine einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an ein störfestes Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.

    Technische Details:

    • Typ: CAT 6A
    • Kabelstruktur: TP Leitung 4x2
    • Länge: 20m
    • Stecker: 2 x RJ45
    • Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s
    • Material: silikonfrei

    Kunden Vorteile:

    • Eignung für den Einsatz in der Automobilindustrie, z. B. in Lackierstraßen
    • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen
    • Einfache Verlegung dank kleinem Leitungsdurchmesser

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie