Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2,2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 3m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2,2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18704UH30

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Leiter-Oberfläche - blank

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623800224

Sonepar Artikelnummer

121212454

Hersteller Artikelnummer

6XV18704UH30

Hersteller Typ

6XV1870-4UH30

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18704UH30

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

grau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

62 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

62 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

62 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 80 °C

NVP-Wert:

76 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.498 kg

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A

    Der Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, ist eine konfektionierte Patchleitung, die eine einfache Anbindung von Endgeräten an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem ermöglicht.

    Technische Details:

    • TP Leitung 4x2 (grau)
    • Konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern
    • Länge: 3m
    • Geeignet für Übertragungsraten von 10/100/1000 Mbit/s
    • Silikonfrei, ideal für die Automobilindustrie
    • Werksseitig geprüfte Patchleitungen für schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme
    • Kleiner Leitungsdurchmesser für einfache Verlegung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Anbindung von Endgeräten dank RJ45-Anschluss
    • Optimale Störfestigkeit durch das FastConnect-Verkabelungssystem
    • Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Lackierstraßen
    • Schnelle Installation ohne zusätzliche Bearbeitung
    • Platzsparende Verlegung durch den kleinen Leitungsdurchmesser

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie