SIEMENS - IE TP Erdkabel-2 x ohne-2x2-Cat5e-PE-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18712G
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854887
Sonepar Artikelnummer
12074721599
Hersteller Artikelnummer
6XV18712G
Hersteller Typ
6XV1871-2G
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18712G
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
65 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.085 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 4-adrig geschirmt
- Cat5e, übertrifft internationale Standards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept für Störobempfindlichkeit
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie, z. B. Lackieranlagen
- Mietereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Optimale Leistung in herausfordernden Umgebungen
- Einfache Installation spart Zeit und Aufwand
- Erhöhte Netzwerksicherheit durch zwangs-geschirmte Kabel
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in der Automobil- und Industriebranche
- Klare Kennzeichnung für einfache Handhabung und Installation
IE Ground Cable 2x2
Der IE Ground Cable 2x2 ist ein geschirmtes Erdverlegungskabel, das für den Einsatz in schwierigen Umgebungen optimiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


