SIEMENS - IE TP Erdkabel-2 x ohne-4x2-Cat6A-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18782G
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856522
Sonepar Artikelnummer
12077546399
Hersteller Artikelnummer
6XV18782G
Hersteller Typ
6XV1878-2G
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18782G
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
84 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
84 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
84 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
67 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.110 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Kategorie: CAT6A
- Adrigkeit: 8-adrig geschirmt
- Leitungsanschluss: IE FC RJ45 Plug 4x2
- Drahtstärke: AWG24
- Lieferumfang: Meterware, max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m
- Besonderheiten: zusätzliche PE Außenmantel
- RoHS-konform: frei von lackbenetzenden Stoffen
- Standards: ISO/IEC 11801 und EN 50173
- UL-Zulassung: vorhanden
- Metermarkierung: aufgedruckte Längenbestimmung
- Zeiteinsparung: einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Hohe Störsicherheit: durch zweifache Abschirmung
IE TP Ground Cable 4x2 Erdverlegungskabel
Das IE TP Ground Cable 4x2 ist eine Busleitung für ein Gigabit-fähiges Verkabelungssystem, das für die feste Verlegung im Außenbereich und im Erdreich geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


