SIEMENS - IE TP Leitung-2 x M12-4x2-15m-2 x X-kod.-IP65/67-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785HN15
Ader-Zahl - 8
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856355
Sonepar Artikelnummer
121121494
Hersteller Artikelnummer
6XV18785HN15
Hersteller Typ
6XV1878-5HN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18785HN15
Ader-Zahl:
8
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
68 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.100 kg
- Schutzart: IP65/IP67
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
- Vorkonfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen
- Kleiner Leitungsdurchmesser für einfache Verlegung
- Einfaches Anbinden von Endgeräten mit M12-Anschluss
- Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme
- Störfestes Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem
IE TP Cord M12-180/M12-180
Flexible Cable with 2 M12 connectors (X-coded), length 15.0m, designed for easy connection of devices with M12 interface in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


