Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - IE TP Leitung-2 x M12-4x2-30m-2 x X-kod.-IP65/67-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE TP Leitung-2 x M12-4x2-30m-2 x X-kod.-IP65/67-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785HN30

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilung - Bündel

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169858038

Sonepar Artikelnummer

121121621

Hersteller Artikelnummer

6XV18785HN30

Hersteller Typ

6XV1878-5HN30

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18785HN30

Ader-Zahl:

8

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

NVP-Wert:

68 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

1.100 kg

    IE TP Cord M12-180/M12-180

    IE TP Cord M12-180/M12-180 is designed for easy connection of devices with M12 connectors in IP65/IP67 protection class to the interference-resistant Industrial Ethernet FastConnect cabling system.

    Technische Details:

    • Länge: 30,0 m
    • Steckertyp: 2 M12 Stecker (X-kodiert)
    • Übertragungsraten: 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Schutzart: IP65/IP67
    • Silikonfrei: geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie, z. B. Lackierstraßen

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen.
    • Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie