Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-2x2-10m-Cat5-UL-PVC-teil robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-2x2-10m-Cat5-UL-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18502GN10

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169401654

Sonepar Artikelnummer

120240988

Hersteller Artikelnummer

6XV18502GN10

Hersteller Typ

6XV1850-2GN10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18502GN10

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

2

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

-99999 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

-99999 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.333 kg

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45

    TP Cord konfektioniert mit 2 RJ45 Stecker, Länge 10m, ermöglicht eine einfache Anbindung von Endgeräten an ein störfestes Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.

    Technische Details:

    • Länge: 10m
    • Stecker: 2 RJ45 Stecker
    • Datentransfergeschwindigkeit: 10/100 Mbit/s
    • Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
    • Konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen
    • Kleiner Leitungsdurchmesser für einfache Verlegung
    • Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker zur Unterscheidung von Verbindungen

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch werksseitige Prüfung
    • Optimale Eignung für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobilindustrie
    • Einfache Handhabung durch farblich gekennzeichnete Stecker
    • Platzsparende Verlegung dank kleinem Leitungsdurchmesser

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie