Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-4x2-0,5m-Cat6A-Halogenfrei-UL-FRNC-teil robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-4x2-0,5m-Cat6A-Halogenfrei-UL-FRNC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18703QE50

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169404914

Sonepar Artikelnummer

120240989

Hersteller Artikelnummer

6XV18703QE50

Hersteller Typ

6XV1870-3QE50

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18703QE50

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

NVP-Wert:

80 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.037 kg

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A

    Das Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45 ermöglicht die einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.

    Technische Details:

    • CAT 6A, TP Leitung 4x2
    • Konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern
    • Länge: 0,5m
    • Übertragungsraten: 10/100/1000 Mbit/s
    • Silikonfrei - geeignet für die Automobilindustrie
    • Kleinster Leitungsdurchmesser für einfache Verlegung
    • Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker für einfache Unterscheidung (rot für gekreuzt, grün für nicht gekreuzt)

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen
    • Ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, z. B. in Lackierstraßen
    • Ermöglicht eine störungsfreie Verbindung im industriellen Bereich
    • Einfacher Anschluss und schnelle Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie