SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-4x2-1m-Cat6A-Halogenfrei-UL-FRNC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18703QH10
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404921
Sonepar Artikelnummer
120240990
Hersteller Artikelnummer
6XV18703QH10
Hersteller Typ
6XV1870-3QH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18703QH10
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
80 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.058 kg
- TP Leitung 4x2
- Konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern
- Länge: 1m
- Unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s
- Silikonfrei und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen)
- Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker zur Unterscheidung von gekreuzten (rot) und nicht gekreuzten Leitungen (grün)
- Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werkseitig geprüfte Patchleitungen
- Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Dieses Produkt ermöglicht eine einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfestes Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


