Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-4x2-20m-Cat6A-Halogenfrei-UL-FRNC-teil robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-4x2-20m-Cat6A-Halogenfrei-UL-FRNC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18703QN20

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169855266

Sonepar Artikelnummer

121121536

Hersteller Artikelnummer

6XV18703QN20

Hersteller Typ

6XV1870-3QN20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18703QN20

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

NVP-Wert:

80 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.498 kg

    Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A

    Der TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, ermöglicht eine einfache Anbindung von Endgeräten an das störfesten Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.

    Technische Details:

    • Typ: RJ45/RJ45, CAT 6A
    • Leitung: 4x2
    • Länge: 20m
    • Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s
    • Silikonfrei: Geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
    • Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker: Für Unterscheidung von gekreuzten (rot) und nicht gekreuzten (grün) Leitungen

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen.
    • Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie