SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-4x2-35m-Cat6A-Halogenfrei-UL-FRNC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18703QN35
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855297
Sonepar Artikelnummer
121121543
Hersteller Artikelnummer
6XV18703QN35
Hersteller Typ
6XV1870-3QN35
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18703QN35
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
80 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.498 kg
- Leitungstyp: TP Leitung 4x2
- Länge: 35m
- Stecker: konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern
- Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s
- Silikonfrei: geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker: zur Unterscheidung von gekreuzten und nicht gekreuzten Leitungen
- Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen.
- Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser.
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation dank Farbkodierung der RJ45-Stecker.
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Das Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45 ermöglicht eine einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


