SIEMENS - IE TP Leitung-2 x RJ45-4x2-50m-Cat6A-Halogenfrei-UL-FRNC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18703QN50
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855327
Sonepar Artikelnummer
121121549
Hersteller Artikelnummer
6XV18703QN50
Hersteller Typ
6XV1870-3QN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18703QN50
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
80 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.498 kg
- Typ: TP Cord RJ45/RJ45
- Kategorie: CAT 6A
- Leitung: 4x2
- Länge: 50 m
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s
- Stecker: 2 konfektionierte RJ45-Stecker
- Silikonfrei: Geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- Farbkodierung: Rote Stecker für gekreuzte und grüne Stecker für nicht gekreuzte Leitungen
- Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen.
- Einfache Verlegung dank kleinem Leitungsdurchmesser.
- Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Lackierstraßen.
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2
Das SIMATIC NET-Leitungssystem ermöglicht die einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störsichere Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


