SIEMENS - IE TP Leitung-M12/RJ45-4x2-0,5m-X-kod.-IP65/67-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785TE50
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857758
Sonepar Artikelnummer
121121741
Hersteller Artikelnummer
6XV18785TE50
Hersteller Typ
6XV1878-5TE50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18785TE50
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
NVP-Wert:
68 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.052 kg
- Type: IE Flexible Cable
- M12 Connector: X-coded, 180-degree cable outlet
- RJ45 Connector: 180-degree cable outlet
- Length: 0.5m
- Wiring: 8-core cable, ready-made with 1x IE M12 connector and 1x RJ45 connector
- Easy installation with pre-assembled connectors saves time.
- High flexibility ensures optimal routing in various applications.
- Reliable connectivity enhances system performance and communication.
Ie Tp Cord M12-180/Rj45-180 Vorkonf.
Flexible Cable designed for seamless connectivity with 1x M12 connector (X-coded) and 1x RJ45 connector.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


