Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IE TP Leitung-M12/RJ45-4x2-1m-X-kod.-IP65/67-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IE TP Leitung-M12/RJ45-4x2-1m-X-kod.-IP65/67-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785TH10

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169857765

Sonepar Artikelnummer

121121663

Hersteller Artikelnummer

6XV18785TH10

Hersteller Typ

6XV1878-5TH10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18785TH10

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

65 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 80 °C

NVP-Wert:

68 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.076 kg

    Ie Tp Cord M12-180/Rj45-180

    Der IE TP Cord M12-180/RJ45-180 ist ein vorkonfektioniertes flexibles Kabel, ideal für industrielle Ethernet-Anwendungen mit einem M12 Stecker und RJ45 Stecker.

    Technische Details:

    • Länge: 1m
    • 1x M12 Stecker (X-kodiert)
    • 180 Grad Leitungsabgang
    • RJ45 Stecker, 180 Grad Leitungsabgang
    • 8-adrig
    • Vorkonfektioniert mit 1x IE M12 Stecker 4x2

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss mit vorkonfektioniertem Design.
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank des 180-Grad Leitungsabgangs.
    • Erhöhte Zuverlässigkeit für industrielle Ethernet-Verbindungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie