SIEMENS - IE TP Leitung-M12/RJ45-4x2-3m-X-kod.-IP65/67-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785SH30
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857871
Sonepar Artikelnummer
121121656
Hersteller Artikelnummer
6XV18785SH30
Hersteller Typ
6XV1878-5SH30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18785SH30
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
NVP-Wert:
68 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.035 kg
- Typ: IE TP Cord M12-90/RJ45-180
- Stecker: 1x M12 Stecker (X-kodiert), 1x RJ45 Stecker
- Leitungsabgang: M12 Stecker mit 90 Grad, RJ45 Stecker mit 180 Grad
- Länge: 3,0 m
- Anzahl der Adern: 8
- Einfache Integration in industrielle Netzwerke dank vorkonfektionierter Ausführung.
- Flexibles Design ermöglicht einfache Installation in engen Räumen.
- Optimierte Steckeranordnungen für eine verbesserte Signalübertragung.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit, speziell für den industriellen Einsatz.
Ie Tp Cord M12-90/Rj45-180
Der IE TP Cord M12-90/RJ45-180 ist ein vorkonfektioniertes flexibles Kabel mit speziellen Steckverbindungen für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


