SIEMENS - IE TP Leitung-M12/RJ45-4x2-50m-X-kod.-IP65/67-Cat6A-Halogenfrei-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18785TN50
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169858076
Sonepar Artikelnummer
121121665
Hersteller Artikelnummer
6XV18785TN50
Hersteller Typ
6XV1878-5TN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18785TN50
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
NVP-Wert:
68 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
1.100 kg
- 1x M12 Stecker (X-kodiert)
- 180 Grad Leitungsabgang
- 1x RJ45 Stecker
- 180 Grad Leitungsabgang
- Länge: 50m
- Hohe Flexibilität für einfache Installation in engen Räumen
- Robuste Bauweise für eine zuverlässige Verbindung
- Optimale Datenübertragung in industriellen Anwendungen
Ie Tp Cord M12-180/Rj45-180
IE TP Cord M12-180/RJ45-180 is a flexible cable equipped with a 1x M12 connector (X-coded) and a 1x RJ45 connector, designed for reliable data transmission.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


