SIEMENS - IE TP Leitung-Sub DE-9/RJ45-2x2-2m-Cat5-UL-PVC-teil robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18502JH20
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401739
Sonepar Artikelnummer
121121513
Hersteller Artikelnummer
6XV18502JH20
Hersteller Typ
6XV1850-2JH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18502JH20
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
-99999 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.123 kg
- Länge: 2 Meter
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mbit/s
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
- Fabriksseitig geprüfte Patchleitungen
- Kleinster Leitungsdurchmesser für einfache Verlegung
- Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker für Unterscheidung
- Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme
- Einfacher Anschluss von Endgeräten mit RJ45-Anschluss
- Optimale Nutzung in störenfreier Umgebung
- Klarheit durch farbliche Kennzeichnung von Kabeln
Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45
TP Cord konfektioniert mit 1x RJ45 Stecker und 1x 9-pol. ITP-Stecker, ideal für die Anbindung von Endgeräten an das Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


