SIEMENS - IE TP Robot Leitung GP-2 x ohne-2x2-Cat5e-Torsion-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18402R
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857949
Sonepar Artikelnummer
12112193399
Hersteller Artikelnummer
6XV18402R
Hersteller Typ
6XV1840-2R
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18402R
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.74 mm
Verseilelement:
Vierer
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 .. 60 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
69 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.054 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 4-adrig, geschirmt Cat5e
- Maximale Länge: 1000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Ideal für hochflexible Applikationen
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
IE TP Robot Cable GP 2x2 (PROFINET Typ R)
Der IE TP Robot Cable GP 2x2 (PROFINET Typ R) ist eine hochflexible TP-Installationsleitung, die speziell für den Einsatz in Torsion und Schleppketten entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


