SIEMENS - IE TP Robust Erdkabel-2 x ohne-2x2-Cat5e-PE-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18712N
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857420
Sonepar Artikelnummer
12122167799
Hersteller Artikelnummer
6XV18712N
Hersteller Typ
6XV1871-2N
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18712N
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
9.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
141 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
141 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
141 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
65 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.097 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Cat5e, 4-adrig geschirmt
- Meterware mit Liefereinheit max. 1000m
- Mindestbestellmenge 20m
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störungsunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen
- Durchgängiges Erdungskonzept für erhöhte Sicherheit
- Maus- und Nagetierschutz für langfristigen Einsatz im Erdreich
Ie Robust Ground Cable 2x2
Busleitung zur festen Verlegung im Erdreich, mit zusätzlichem PE-Außenmantel und metallischem Nagetierschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


