SIEMENS - IE TP Torsion Leitung-2 x ohne-2x2-Cat5e-Halogenfrei-Torsion-PUR-robust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18702F
Leiternennquerschnitt - 0.33 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404143
Sonepar Artikelnummer
12122514899
Hersteller Artikelnummer
6XV18702F
Hersteller Typ
6XV1870-2F
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18702F
Leiternennquerschnitt:
0.33 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.76 mm
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
77 %
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
C
Gewicht:
68 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.054 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Typ: TP-Installationsleitung
- Adra: 4-adrig
- Geschirmt: Ja, Cat5e
- Maximale Liefereinheit: 1000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Robust für bewegungsführende Anwendungen, z.B. mit Robotern
- Silikonfrei, geeignet für die Automobilindustrie
- Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) der internationalen Standards ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Metermarkierung aufgedruckt für leichte Längenbestimmung
- Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Störsicheres Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
- Hohe Flexibilität für den Einsatz in ständig bewegten Anwendungen
Industrial Ethernet TP Torsion Cable, 2x2 (PROFINET Typ C)
Das Industrial Ethernet TP Torsion Cable ist für hochflexible Applikationen konzipiert und bietet zuverlässige Netzwerkverbindungen mit doppelt geschirmten Leitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


