SIEMENS - Ind. Ethernet FastConnect M12 Cable Connector pro 4x2, 1 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB506AA0
Umgebungstemperatur - -50 .. 100 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857345
Sonepar Artikelnummer
121121115
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DB506AA0
Hersteller Typ
6GK1901-0DB50-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DB506AA0
Umgebungstemperatur:
-50 .. 100 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
- M12 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse
- FC Anschluss-Technik
- Axialer Kabelabgang (X-kodiert)
- Lieferumfang: 1 Packung = 1 Stück
- Kompatibel mit SCALANCE W und SCALANCE X
- Erhöhte Robustheit für industrielle Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Verbesserte Signalqualität durch hochwertige Bauweise
- Optimale Lösung für schnelle und zuverlässige Ethernet-Verbindungen
IE FC M12 Plug PRO 4x 2
Der M12 Steckverbinder bietet eine robuste Lösung für Ethernet-Verbindungen mit FC Anschluss-Technik und axialem Kabelabgang.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


