SIEMENS - Ind. Ethernet FastConnect M12 Cable Connector pro 4x2, 8 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19010DB506AA8
Umgebungstemperatur - -50 .. 100 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169857352
Sonepar Artikelnummer
121121117
Hersteller Artikelnummer
6GK19010DB506AA8
Hersteller Typ
6GK1901-0DB50-6AA8
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19010DB506AA8
Umgebungstemperatur:
-50 .. 100 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
- Axialer Kabelabgang (X-kodiert)
- Ind. Ethernet FastConnect M12 Kabelstecker pro 4x2
- Packungsinhalt: 8 Stück
- Kompatibel mit SCALANCE W und SCALANCE X
- Robustes Metallgehäuse für hohe Druckfestigkeit
- Einfache und schnelle Installation dank FastConnect-Technologie
- Hohe Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen
IE F M12 Plug PRO 4x 2
Der M12 Steckverbinder mit robustem Metallgehäuse und FC Anschluss-Technik ist ideal für die Verwendung mit SCALANCE W und SCALANCE X ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


