Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Initiatorklemme 1,5 mm2 für 3-Leiter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Initiatorklemme 1,5 mm2 für 3-Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60030DE00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869552705

Sonepar Artikelnummer

120944983

Hersteller Artikelnummer

8WH60030DE00

Hersteller Typ

8WH6003-0DE00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60030DE00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Quer verbindbar:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Breite:

3.5 mm

Höhe:

41.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

Nein

Mit Schirmanschluss:

Nein

Mit Einspeisefunktion:

Nein

Trennfunktion:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, 4 Anschlussstellen

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • 4 Anschlussstellen
    • Initiator Klemme, 1,5mm²
    • Grau
    • Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher, dauerhafter sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie