SIEMENS - INN Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 30mm, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INN 3SU10001GB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 33.8 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 44.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121205726
Hersteller Artikelnummer
INN 3SU10001GB200AA0
Hersteller Typ
INN 3SU1000-1GB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
INN 3SU10001GB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
33.8 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
44.2 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
33.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


