Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - INN Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - INN Schutzkragen für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - INN 3SU19000DY300AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121205729

Hersteller Artikelnummer

INN 3SU19000DY300AA0

Hersteller Typ

INN 3SU1900-0DY30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

INN 3SU19000DY300AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Schutzkragen für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, ohne oder mit RONIS-Schloss, 22 mm-Design, gelb, Kunststoff Schutzkragen als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. Umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Beschriftungsschilder, für Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör) verfügbar. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.