Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - INN Überspannungsbegrenzer, Diodenkombination DC 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - INN Überspannungsbegrenzer, Diodenkombination DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - INN 3RT29361ER00

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121205730

Hersteller Artikelnummer

INN 3RT29361ER00

Hersteller Typ

INN 3RT2936-1ER00

Hersteller Artikel Nr.:

INN 3RT29361ER00

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.010 kg

Überspannungsbegrenzer, Diodenkombination DC 24 V, für Schütze 3RT2.3 und 3RT2.4 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.