SIEMENS - INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50018
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435046
Sonepar Artikelnummer
120308487
Hersteller Artikelnummer
5TT50018
Hersteller Typ
5TT5001-8
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50018
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.143 kg
- Kontakt für AC 230V, 400V 20A
- Ansteuerung AC/DC 24V
- Berührungsschutz für sichere Installation
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Schaltfunktionen
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit – nur von Siemens
Insta-Schütz 0/1-Automatik mit 1 Schließer und 1 Öffner
Die Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ermöglicht eine einfache Steuerung mit zuverlässiger Sicherheit für Wohn-, Zweck- und industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


