SIEMENS - INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50006
Bemessungsbetriebsspannung - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435015
Sonepar Artikelnummer
120308482
Hersteller Artikelnummer
5TT50006
Hersteller Typ
5TT5000-6
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50006
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- 2 Schließer
- Kontakt für AC 230V und 400V
- 20A Ansteuerung
- DC 220V Ansteuerung
- Standardmäßig mit Berührungsschutz
- Einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen durch Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Insta-Schütz 0/1-Automatik mit 2 Schließern
Der Insta-Schütz SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet komfortable Montage und zuverlässige Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


