SIEMENS - INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 1 offener Kontakt für AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58318
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869351551
Sonepar Artikelnummer
120222418
Hersteller Artikelnummer
5TT58318
Hersteller Typ
5TT5831-8
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58318
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.266 kg
- 3 Schließer und 1 offener Kontakt
- Für AC 230V, 400V
- 25A Ansteuerung AC 24V
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit Fernschaltern, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Insta-Schütz 0/1-Automatik
Der INSTA-Schütz SENTRON 5TT5 ist eine flexible Lösung für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie, die zuverlässige Schaltfunktionen bei verschiedenen Spannungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


