SIEMENS - INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT50316
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435169
Sonepar Artikelnummer
120308497
Hersteller Artikelnummer
5TT50316
Hersteller Typ
5TT5031-6
Hersteller Artikel Nr.:
5TT50316
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.283 kg
- Modell: SENTRON 5TT5
- Spannung: AC 230V, 400V
- Stromstärke: 25A Ansteuerung AC 230V, DC 220V
- Anzahl der Schließer: 3 Schließer
- Ö-Kontakt: 1
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit Fernschaltern, Schaltrelais und Zeitschaltuhren.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör erhältlich.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Insta-Schütz 0/1-Automatik
Der INSTA-Schütz bietet zuverlässige Schaltfunktionen für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


