SIEMENS - INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT58306
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869351520
Sonepar Artikelnummer
120222415
Hersteller Artikelnummer
5TT58306
Hersteller Typ
5TT5830-6
Hersteller Artikel Nr.:
5TT58306
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Wartungsfreies Design für Zuverlässigkeit
- 4 Schließer für flexible Schaltmöglichkeiten
- Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Stromversorgung: AC 230V, 400V
- Maximale Ansteuerung: 25A
- Einfache Installation und Verdrahtung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfassendes Zubehör
- Erhöhte Sicherheit während der Nutzung
- Komfortable Bedienung durch verschiedene Schaltfunktionen
Insta-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern
Der INSTA-Schütz SENTRON 5TT5 dient zur Steuerung von AC 230V und 400V mit einer Ansteuerung von bis zu 25A und ist ideal für Wohn-, Zweck- und industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


